Panasonic Capacitor ECEA1CKA100 ±20%, Radial Leaded, Polar 10µF; 16V 1pc

Rp2.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ECEA1CKA100
Unit 1pc
Product Range KA
Lifetime at Temperature (hour) 1000; at 85°C
Product Diameter (mm) 4
polarity Polar
Lead Spacing (mm) 1.5
Ripple Current (mA) 28
Minimum Operating Temperature (°C) -40
Maximum Operating Temperature (°C) 85
Capacitor Case/Package Radial Leaded
Voltage DC (V) 16
Capacitor Terminals Radial Leaded
Product Height (mm) 7
Capacitance Tolerance (%) ± 20
Capacitance (µF) 10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan