Volkel Tap and Die Set Non-Serial Form (Set Alat Tap dan Senai) 49181 M3-M12 1set

#Nomor SKU S036138371
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 49181
Unit 1set
Material HSS-G
Standard DIN Standard
Nominal Diameter M 3-12
Type Of Thread Metric ISO-Thread DIN 13
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2023
Terakhir Diperbaharui 24 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand tap DIN 352, non-serial

Set per 3 pcs. Round Dies DIN 223

Contents:
1x Tap holder with Ratchet for right- and left-hand-turn, Size 1 VÖLKEL 10001
1x Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 Size 1 VÖLKEL 13010
1x Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 Size 2 VÖLKEL 13020
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 20 x 5 VÖLKEL 15002
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 20 x 7 VÖLKEL 15003
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 25 x 9 VÖLKEL 15004
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 30 x 11 VÖLKEL 15005
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 38 x 14 VÖLKEL 15007
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 3 x 0.5 VÖLKEL 27426
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 4 x 0.7 VÖLKEL 27430
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 5 x 0.8 VÖLKEL 27434
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 6 x 1.0 VÖLKEL 27438
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 8 x 1.25 VÖLKEL 27442
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 10 x 1.5 VÖLKEL 27446
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 12 x 1.75 VÖLKEL 27450
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 3 x 0.5 VÖLKEL 27626
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 4 x 0.7 VÖLKEL 27630
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 5 x 0.8 VÖLKEL 27634
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 6 x 1.0 VÖLKEL 27638
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 8 x 1.25 VÖLKEL 27642
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 10 x 1.5 VÖLKEL 27646
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 12 x 1.75 VÖLKEL 27650
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use:

non abrasive material up to 900 N/mm²
unalloyed and low alloyed steel
for through and blind holes
for thread cutting by hand
the most popular dimensions in one case

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan