Volkel Tap and Die Set Non-Serial Form (Set Alat Tap dan Senai)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
MaterialHSS-G

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand tap DIN 352, non-serial

Set per 3 pcs. Round Dies DIN 223

Contents:
1x Tap holder with Ratchet for right- and left-hand-turn, Size 1 VÖLKEL 10001
1x Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 Size 1 VÖLKEL 13010
1x Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 Size 2 VÖLKEL 13020
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 20 x 5 VÖLKEL 15002
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 20 x 7 VÖLKEL 15003
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 25 x 9 VÖLKEL 15004
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 30 x 11 VÖLKEL 15005
1x Die Stocks, Zinc die cast (mm) DIN 225 (DIN EN 22568) Size 38 x 14 VÖLKEL 15007
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 3 x 0.5 VÖLKEL 27426
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 4 x 0.7 VÖLKEL 27430
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 5 x 0.8 VÖLKEL 27434
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 6 x 1.0 VÖLKEL 27438
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 8 x 1.25 VÖLKEL 27442
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 10 x 1.5 VÖLKEL 27446
1x Round Dies, DIN 223 (DIN EN 22568), HSS-G, M 12 x 1.75 VÖLKEL 27450
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 3 x 0.5 VÖLKEL 27626
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 4 x 0.7 VÖLKEL 27630
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 5 x 0.8 VÖLKEL 27634
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 6 x 1.0 VÖLKEL 27638
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 8 x 1.25 VÖLKEL 27642
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 10 x 1.5 VÖLKEL 27646
1x Hand tap set, non-serial, DIN 352, HSS-G, M 12 x 1.75 VÖLKEL 27650
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use:

non abrasive material up to 900 N/mm²
unalloyed and low alloyed steel
for through and blind holes
for thread cutting by hand
the most popular dimensions in one case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan