AS ONE Biological Microscope A-353IF LED 1unit

#Nomor SKU S035697381
Wishlist
Rp34.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-353IF LED
Unit 1unit
Objective Lens 4 x, 10 x, 40 x, 100x(semi-plano lens)
Stage (mm) 150x139
Eyepiece 10x(WF 10 X)x2 pieces
Comprehensive Magnification 40 to 1800 x
Focus Adjustment Uniaxial Coarse fine motion Method
Capacitor Abbe Type (Numerical Aperture 1.25)
Mirror Body 30 ° Inclined
Power Cord Length (mm) 1.8
Type triocular
Power Supply AC100V 50/60Hz
Main Unit Size (mm) 208x266x370
M Code 62086563
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.
Recommended using Converter/Trafo Step Up/stabilizer minimum 1500N atau 1500VA. We have some recommendation product : S028015192 or S004395010. If Prefer Japan Standar : S035656395 & S035656401
Feature
Ergonomic design for easy operation
Infinity type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan