Taffware Perekam Suara Digital Voice Recorder T60 Black 8GB 1pc

#Nomor SKU S035505051
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T60
Unit 1pc
Dimensions (cm) 9.8x3.3x1.2
I/O Ports Jack 3.5 mm & Micro USB
Signal to Noise Ratio (dB) Sekitar 70
Battery Capacity (mAh) 220
Recording Formats WAV
Music MP3
Bit Rate Recording 1536 Kbps
Record Storage Perekaman Berkualitas Tinggi Selama 96 Jam / Perekaman Normal Selama 136 Jam
Record Source Rekaman Telepon, MIC Internal
Operating System Compatibility Windows 7 atau Lebih
Material Plastic
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 18 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat perekam suara atau audio recorder ini memiliki banyak kegunaan seperti untuk wawancara, merekam hasil rapat, serta merekam suara dan lagu. Perekam suara dari Taffware ini dapat menjadi pilihan terbaik karena dapat merekam suara dengan jelas dan jernih. Memiliki file format WAV, yang merupakan format file berkualitas tinggi apabila dibandingkan dengan format MP3
Fitur
Mudah Dioperasikan Anda dapat melakukan perekaman suara dengan sangat mudah. Nyalakan perekam, tunggu agar semua angka muncul pada display, kemudian Anda bisa langsung melakukan proses perekaman dengan menekan tombol Rec/Stop. Perekam Suara Portabel Untuk mendukung kegiatan perekaman audio Anda, recorder dari Taffware ini memiliki desain yang kecil dan bobot yang ringan. Anda dapat memasukkannya ke dalam saku ataupun membawanya di dalam tas dengan mudah. Tersedia Tiga Port Alat perekam ini hadir dengan tiga port, yakni port untuk mikrofon, headphones dan USB yang tersedia di bagian samping alat perekam. Kapasitas Internal 8 GB Terdapat memori internal sebanyak 8 GB yang dapat merekam suara hingga 136 jam tanpa henti. Anda pun bisa memiliki file audio yang cukup untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti merekam podcast, melakukan wawancara, dan lain-lain.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan