Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 9.8x3.3x1.2 |
|---|---|
| I/O Ports | Jack 3.5 mm & Micro USB |
| Signal to Noise Ratio (dB) | Sekitar 70 |
| Battery Capacity (mAh) | 220 |
| Recording Formats | WAV |
| Bit Rate Recording | 1536 Kbps |
| Material | Plastic |
| Music | MP3 |
| Operating System Compatibility | Windows 7 atau Lebih |
| Record Source | Rekaman Telepon, MIC Internal |
| Record Storage | Perekaman Berkualitas Tinggi Selama 96 Jam / Perekaman Normal Selama 136 Jam |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat perekam suara atau audio recorder ini memiliki banyak kegunaan seperti untuk wawancara, merekam hasil rapat, serta merekam suara dan lagu. Perekam suara dari Taffware ini dapat menjadi pilihan terbaik karena dapat merekam suara dengan jelas dan jernih. Memiliki file format WAV, yang merupakan format file berkualitas tinggi apabila dibandingkan dengan format MP3
Fitur
Mudah Dioperasikan Anda dapat melakukan perekaman suara dengan sangat mudah. Nyalakan perekam, tunggu agar semua angka muncul pada display, kemudian Anda bisa langsung melakukan proses perekaman dengan menekan tombol Rec/Stop. Perekam Suara Portabel Untuk mendukung kegiatan perekaman audio Anda, recorder dari Taffware ini memiliki desain yang kecil dan bobot yang ringan. Anda dapat memasukkannya ke dalam saku ataupun membawanya di dalam tas dengan mudah. Tersedia Tiga Port Alat perekam ini hadir dengan tiga port, yakni port untuk mikrofon, headphones dan USB yang tersedia di bagian samping alat perekam. Kapasitas Internal 8 GB Terdapat memori internal sebanyak 8 GB yang dapat merekam suara hingga 136 jam tanpa henti. Anda pun bisa memiliki file audio yang cukup untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti merekam podcast, melakukan wawancara, dan lain-lain.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
