Smart Sensor Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan) AR936 1unit

Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AR936
Unit 1unit
Measuring Range (170-960)HLD, (17-68)HRC, (19-651)HB, (80-976)HV, (30-100)HS, (59-85)HRA, (13-100)HRB
Test Direction Support 360 (plumb down, down, horizontal, inclined up, plumb up)
Display Matrix LCD (128*64dot)
Data Store Max 500 groups
Power 4*1.5 baterai AA V
Dimensions (mm) 150x80x38
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 15 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart Sensor AR936 adalah yang paling serbaguna solusi all-in-one untuk pengujian kekerasan portabel. Yang Leeb hardness prinsip didasarkan pada Dinamis (rebound) metode dan sangat cocok untuk di tempat pengujian benda kerja berat, yang terpasang mesin dan bagian dirakit secara permanen mati rongga cetakan, bantalan dan bagian lainnya, analisis kegagalan kapal tekanan, generator uap dan peralatan lainnya, Pengujian permukaan kecil ruang berongga, Identifikasi material di gudang bahan logam, cepat pengujian DI BERBAGAI MACAM dan multi-mengukur area untuk skala besar benda kerja.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan