Smart Sensor Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Measuring Range(170-960)HLD, (17-68)HRC, (19-651)HB, (80-976)HV, (30-100)HS, (59-85)HRA, (13-100)HRB
Test DirectionSupport 360 (plumb down, down, horizontal, inclined up, plumb up)
DisplayMatrix LCD (128*64dot)
Data StoreMax 500 groups
Power4*1.5 baterai AA V
Dimensions (mm)150x80x38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart Sensor AR936 adalah yang paling serbaguna solusi all-in-one untuk pengujian kekerasan portabel. Yang Leeb hardness prinsip didasarkan pada Dinamis (rebound) metode dan sangat cocok untuk di tempat pengujian benda kerja berat, yang terpasang mesin dan bagian dirakit secara permanen mati rongga cetakan, bantalan dan bagian lainnya, analisis kegagalan kapal tekanan, generator uap dan peralatan lainnya, Pengujian permukaan kecil ruang berongga, Identifikasi material di gudang bahan logam, cepat pengujian DI BERBAGAI MACAM dan multi-mengukur area untuk skala besar benda kerja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan