Landtek Surface Roughness Tester SRT-6200 1unit

Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SRT-6200
Unit 1unit
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 15 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Surface Roughness Tester Landtek SRT-6200 dirancang untuk mengukur kekasaran material dalam 2 parameter (Ra, Rz) menggunakan probe pin Diamond bawaan. Kompatibel dengan empat standar: ISO, DIN, ANSI dan JIS.
Fitur
Pengukuran beberapa parameter: Ra, Rz
Sensor inSduktansi yang sangat canggih
Metode penyaringan empat gelombang : RC, PC-RC, GAUSS dan D-P
Baterai isi ulang ion lithium built-in dan sirkuit kontrol dengan kapasitas tinggi
Metrik yang Dapat Dipilih (µm) dan Imperial (µ inci)
Proses DSP eksklusif untuk menampilkan hasil pengukuran pada LCD
Baterai isi ulang melalui kabel USB atau Adaptor Daya

SPESIFIKASI
Pengukuran beberapa parameter: Ra, Rz
Metode penyaringan: RC, PC-RC, GAUSS dan D-P
Rentang pengukuran
Ra: 0,05-10,00 m / 1.000-400,0 inci
Rz: 0,020-100,0 m / 0,780-4000 inci
Akurasi:<=10%
Fluktuasi nilai tampilan: <= 6%
Sensor
Prinsip Uji: Jenis induktansi
Bahan Pin Probe: Berlian
Jari-jari Pin Probe: 10µm
Kekuatan Pengukuran Probe: 16mN (1.6gf)
Radius Vertikal Kepala Pemandu: 48mm
Sudut Probe: 90 °
Stroke mengemudi maksimum: 17,5mm / 0,7 inci
Panjang Cutoff: 0.25mm / 0.8mm / 2.5mm opsional
Panjang evaluasi: 1-5 cut-off opsional
Kecepatan mengemudi
panjang pengambilan sampel = 0.25mm Vt = 0.135mm/s
panjang sampel = 0.8mm Vt = 0.5mm/s/
panjang sampel = 2.5mm Vt=1mm/s
mengembalikan Vt=1mm/s
Resolusi:
0,001µm jika membaca <10µm
0,01µm jika 10µm = membaca <100µm
0,1µm jika membaca = 100µm
Output data: berkomunikasi dengan PC melalui antarmuka RS232C (opsional, tidak termasuk dalam set)
Konversi Metrik / Imperial
Tampilan: 4 digit, LCD 10mm dengan lampu latar biru
Daya baterai Li-ion: dapat diisi ulang
Kondisi operasi
Suhu: 0~50 °C
Kelembaban: <80%
Matikan Otomatis & Manual

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan