Landtek Surface Roughness Tester
#Grup produk P107509808
Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp39.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Surface Roughness Tester Landtek SRT-6200 dirancang untuk mengukur kekasaran material dalam 2 parameter (Ra, Rz) menggunakan probe pin Diamond bawaan. Kompatibel dengan empat standar: ISO, DIN, ANSI dan JIS.
Fitur
Pengukuran beberapa parameter: Ra, RzSensor inSduktansi yang sangat canggih
Metode penyaringan empat gelombang : RC, PC-RC, GAUSS dan D-P
Baterai isi ulang ion lithium built-in dan sirkuit kontrol dengan kapasitas tinggi
Metrik yang Dapat Dipilih (µm) dan Imperial (µ inci)
Proses DSP eksklusif untuk menampilkan hasil pengukuran pada LCD
Baterai isi ulang melalui kabel USB atau Adaptor Daya
SPESIFIKASI
Pengukuran beberapa parameter: Ra, Rz
Metode penyaringan: RC, PC-RC, GAUSS dan D-P
Rentang pengukuran
Ra: 0,05-10,00 m / 1.000-400,0 inci
Rz: 0,020-100,0 m / 0,780-4000 inci
Akurasi:<=10%
Fluktuasi nilai tampilan: <= 6%
Sensor
Prinsip Uji: Jenis induktansi
Bahan Pin Probe: Berlian
Jari-jari Pin Probe: 10µm
Kekuatan Pengukuran Probe: 16mN (1.6gf)
Radius Vertikal Kepala Pemandu: 48mm
Sudut Probe: 90 °
Stroke mengemudi maksimum: 17,5mm / 0,7 inci
Panjang Cutoff: 0.25mm / 0.8mm / 2.5mm opsional
Panjang evaluasi: 1-5 cut-off opsional
Kecepatan mengemudi
panjang pengambilan sampel = 0.25mm Vt = 0.135mm/s
panjang sampel = 0.8mm Vt = 0.5mm/s/
panjang sampel = 2.5mm Vt=1mm/s
mengembalikan Vt=1mm/s
Resolusi:
0,001µm jika membaca <10µm
0,01µm jika 10µm = membaca <100µm
0,1µm jika membaca = 100µm
Output data: berkomunikasi dengan PC melalui antarmuka RS232C (opsional, tidak termasuk dalam set)
Konversi Metrik / Imperial
Tampilan: 4 digit, LCD 10mm dengan lampu latar biru
Daya baterai Li-ion: dapat diisi ulang
Kondisi operasi
Suhu: 0~50 °C
Kelembaban: <80%
Matikan Otomatis & Manual
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
