MILWAUKEE Nibbler (Gunting Besi Listrik) 6880 10ga 1set

#Nomor SKU S033336008
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6880
Unit 1set
Voltage (V) 120 AC/DC
Capacity Stainless Steel (ga) 12
Capacity Steel (ga) 10
Minimum Cutting Radius (inch) 2 1/2
Maximum Stroke per minute (stroke/minute) 1000
Minimum Stroke per minute (stroke/minute) 1000
Power Source Corded
Handle Type Barrel Grip
Swivel Angle (°) -
Cord Length (ft) 8
Current (A) 4
Maximum Cutting Rate (fpm) 8.75
Speed Setting Single Speed
Throttle Type Trigger
Number of Pieces 3
Application Metal Cutting
Features AC DC Toggle Switch, Lock-Off and Lock-On, Starting Hole Required
Overall Length (inch) 12 1/4
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan