MILWAUKEE Nibbler (Gunting Besi Listrik)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp40.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)120 AC/DC
ApplicationMetal Cutting
Cord Length (ft)8
Current (A)4
Handle TypeBarrel Grip
Number of Pieces3
Power SourceCorded
Speed SettingSingle Speed
Swivel Angle (°)0
Throttle TypeTrigger

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan