BOSCH Cordless Jigsaw GST 18V-LI B Professional 1unit

#Nomor SKU S033253985
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GST 18V-LI B
Unit 1unit
Battery Voltage (V) 18
Uncertainty K (m/s²) 1.5 (sawmill, sheet metal)
Sound Pressure Level (dBA) 83
Movement Height (mm) 23
Sound Level (dBA) 94
Uncertainty K (dB) 5
Oblique Angle (°) 0 – 45
Movement Speed When No Load (spm) 0 – 2.700
Cutting Depth (mm) 120 (wood), 20 (aluminum), 8 (in pure steel)
Vibration Emission Value ah (m/s²) 6 (sawmill), 8.5 (saw Sheet Metal)
K3L License Yes
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gergaji ukir tanpa kabel ringkas dan bertenaga

Desain yang ringkas dan ringan dengan lingkar gagang kecil memungkinkan pengendalian yang optimal ketika menggergaji
Sistem baterai bertenaga besar untuk memotong material yang lebih tebal dan keras
Penggantian mata gergaji SDS hanya dengan satu tangan
Description
The most compact 18V professional cordless jigsaw


. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces


.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan