DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit) DCF897N-XJ 18V 1pc

#Nomor SKU S032837469
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCF897N-XJ
Unit 1pc
Voltage (V) 18
No Load Speed (rpm) 0-400/1200/1900
Battery Capacity (AH) 5.0
Impact Per Minute (ipm) 0-2400
Maximum Torque (N m) 136/407/950
Tool Holder Size (mm) 13
Breakaway Torque (N m) 1627
Max. Bolt Diameter M24
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2022
Terakhir Diperbaharui 02 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It features 3 speed select switch.
- This cordless impact wrench targets many users.
- Up to 950Nm of max torque and 1625Nm of max breakaway torque.
- LED light with 20 second delay for increased visibility.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan