OMRON Temperature Controller Digital E5CC-U (Pengontrol Suhu) E5CC-RW1DUM-000 1pc

#Nomor SKU S032401639
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E5CC-RW1DUM-000
Unit 1pc
control Output Detail Relay output (c connection)
type of Temperature Input Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII, platinum resistance thermometer: Pt100, JPt100, non-contact temperature sensor (ES1B): 10 to 70 ° C , 60-120 ° C, 115-165 ° C, 140-260 ° C
Control Output Relay contacts
Number of Outputs 1
Terminal Shape Plugin
Type of control ON/OFF control/PID control with Auto tuning
Analog Input Current input: 4 to 20mA, 0 to 20mA, voltage input: 1 to 5V, 0 to 5V, 0 to 10V
Type of Input Thermocouple / resistance temperature detector / sensor / current / voltage
Power Supply Voltage (V) AC/DC24
M Code 66479008
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2022
Terakhir Diperbaharui 06 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan