Nabeya Bi-tech Kaisha (NBK) Flange Type Flexible Shaft Joint Bolt F7-Set 1set

#Nomor SKU S031955461
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F7-Set
Unit 1set
Screw Tightening Torque (N m) 650
Bolt Diameter Dimension a (Φmm) 35.5
Bolt Diameter Dimension a1 (Φmm) 40
Dimensions f (mm) 41
Dimensions g (mm) 8
Dimensions m (mm) 61
Dimensions p (mm) phi 71
Dimension Q (mm) 56
Dimensions t (mm) 5
Dimensions w (mm) phi 56
Overall Length L (mm) 150
Bolt Material SS400
Nut Material SS400
Nominal Diameter d M30
Material (Bush) NBR
Material (washer) SS400
M Code 37558832
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait