Nabeya Bi-tech Kaisha (NBK) Flange Type Flexible Shaft Joint Bolt

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Bolt Diameter Dimension a (Φmm)35.5
Bolt Diameter Dimension a1 (Φmm)40
Dimensions f (mm)41
Dimensions g (mm)8
Dimensions m (mm)61
Bolt MaterialSS400
Dimension Q (mm)56
Dimensions p (mm)phi 71
Dimensions t (mm)5
Dimensions w (mm)phi 56
Material (Bush)NBR
Material (washer)SS400
Nominal Diameter dM30
Nut MaterialSS400
Overall Length L (mm)150
Screw Tightening Torque (N m)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait