Robot Bluetooth 5.0 Dual Connection Soundbar Speaker Bass RB480 Black 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RB480 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Working Distance (m) | ≤10 |
| Output Power (W) | 10 |
| Speaker Spesifications (mm) | 2x52 |
| Frequency Response Range (kHz) | 0.1-18.0 |
| Signal to Noise Ratio (dB) | ≥75 |
| Battery Capacity (mAh/V) | 1200/3.7 |
| Play Time (hour) | 5 |
| Charging Time (hour) | 3 |
| Input Power (W/mA) | 5-1000 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 May 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Fitur
1. Suara bass yang bombastis, dengan dual speaker kualitas suara lebih baik2. Powerful suara yang dasyat
3. 52mm speaker driver dengan power 10W, suara sekelas home theater
4. Bluetooth 5.0. Transmisi cepat koneksi stabil dalam jarak 10m, hemat daya
5. Ultra-Compact Design, ukuran kecil tidak memakan banyak tempat
6. Dual koneksi yang fleksibel, koneksi bluetooth 5.0 dan kabel AUX 3.5 mm
7. Kontrol Knob dengan LED, putar untuk power on/off dan mengatur suara
8. Memutar lagu 5 jam nonstop, kapasitas 1200mAh, pengisian daya 3 jam
9. Built-in mic untuk hands-free call
10. 4 Mode pemutaran lagu (Bluetooth, TF Card, Flashdisk, Aux)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan