Robot Bluetooth 5.0 Dual Connection Soundbar Speaker Bass (Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorBlack
Bluetooth Version5.0
Working Distance (m)≤10
Output Power (W)10
Speaker Spesifications (mm)2x52
Frequency Response Range (kHz)0.1-18.0
Battery Capacity (mAh/V)1200/3.7
Charging Time (hour)3
Input Power (W/mA)5-1000
Play Time (hour)5
Signal to Noise Ratio (dB)≥75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Suara bass yang bombastis, dengan dual speaker kualitas suara lebih baik
2. Powerful suara yang dasyat
3. 52mm speaker driver dengan power 10W, suara sekelas home theater
4. Bluetooth 5.0. Transmisi cepat koneksi stabil dalam jarak 10m, hemat daya
5. Ultra-Compact Design, ukuran kecil tidak memakan banyak tempat
6. Dual koneksi yang fleksibel, koneksi bluetooth 5.0 dan kabel AUX 3.5 mm
7. Kontrol Knob dengan LED, putar untuk power on/off dan mengatur suara
8. Memutar lagu 5 jam nonstop, kapasitas 1200mAh, pengisian daya 3 jam
9. Built-in mic untuk hands-free call
10. 4 Mode pemutaran lagu (Bluetooth, TF Card, Flashdisk, Aux)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan