THK Spline Nut DPM 2550 1pc

#Nomor SKU S031039413
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DPM 2550
Unit 1pc
Dimension B (mm) phi 6.6
Outer Diameter Tolerance (mm) 0-(-0.062(h9))
P.C.D (mm) 47
Flange Outer Diameter (Φmm) 61
Flange Thickness (mm) 8
Dimensions d (mm) Φ2
Clearance (mm) Maximum rotation direction: α ≦ 20 minutes
Allowable Torque (N m) 211 (at contact pressure 9.8 N/mm²
Dimension F (mm) 14
Dimension R (mm) 2
Length L (mm) 50
Outer Diameter d (mm) 36
Mass (g) 270
Material High strength zinc alloy
Type Flange type
Suitable For Axis: SS2550
M Code 07270331
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A spline nut made by die-casting a high-strength zinc alloy with excellent wear resistance. When combined with a rolled spline shaft, smooth linear motion and torque transmission can be obtained.
Warning
The delivery date will change depending on the order status.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan