3M Buffing Thunder 9025 ASD 1pc

#Nomor SKU S030997516
Wishlist
Harga spesial Rp12.999.900 Harga normal Rp17.999.900
Persediaan
Diskon 27%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 9025 ASD
Unit 1pc
Working Air Pressure Range (MPa) 0.4-0.6
Buff used Magic type
Pad Size (mm) 75
No Load Rotation Speed (rpm) 11000
Orbit Diamond (mm) 10
Air Consumption (m³/minute) 0.15
Hose Mounting Port R1 / 4
Exhaust rear
Overall Length (mm) 150
M Code 39494603
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The buffing sander 9025 retains a large amount of eccentricity while reducing the size and weight, improving both workability and high polishing power.


Resin parts such as DVD and TV.
Feature
Although it is smaller and lighter, it retains a large amount of eccentricity, achieving both improved workability and high polishing power.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan