Velp Mixer Vortex ZX3 (Pengocok Tabung) F202A0176 1unit

#Nomor SKU S030886117
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F202A0176
Unit 1unit
Dimension WxHxD (mm) 150x130x165
Material Zinc Alloy and Technopolymer
orbital diameter (mm) 4.5
Power (W) 15
Speed (rpm) 3000
Electronic Protection Degree CEI EN 60529 IP 42
Berat (Kg) 25.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 February 2022
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reliable and Universal

-Variable speed operation, electronically controlled up to 3000 rpm
-Automatic start in touch mode or continuous operation
-Large choice of accessories to suit tubes, plates and flasks
-Universal voltage / frequency model
-Accessories fit by simple pressure
-Optimum resistance to chemicals from technopolymer casing
-Excellent stability with zinc alloy base
-Large, anti-slip rubber feet for staying in required position
-IP 42 protection against particles and liquids

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan