Sanko Techno Grip Anchor GA Type (Iron/3Valent White) (Small Box) (Angkur Grip) GA-12MS 1box(50pcs)

#Nomor SKU S029035212
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GA-12MS
Unit 1box(50pcs)
Nominal of Screw M12
Maximum Tensile Load kn (kgf) 17.6 [1800] (Concrete strength 21N/mm <sup>2</sup> (210kgf/cm <sup>2</sup> )
Thread Length l (mm) 17
Embedding Depth (mm) 40
Overall Length L (mm) 40
Drill Diameter (mm) 18
Outer Diameter d (mm) 17.3
Material Iron
Surface Treatment Trivalent white
M Code 42896655
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 07 October 2021
Terakhir Diperbaharui 03 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait