Sanko Techno Grip Anchor GA Type (Iron/3Valent White) (Small Box) (Angkur Grip)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Nominal of ScrewM12
Maximum Tensile Load kn (kgf)17.6 [1800] (Concrete strength 21N/mm <sup>2</sup> (210kgf/cm <sup>2</sup> )
Thread Length l (mm)17
Embedding Depth (mm)40
Overall Length L (mm)40
Drill Diameter (mm)18
MaterialIron
Outer Diameter d (mm)17.3
Surface TreatmentTrivalent white

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait