Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FL SWITCH SFNB 8TX 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FL SWITCH SFNB 8TX |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Air Pressure (Operation) (kPa) | 86 - 108(up to 1500 m above sea level) |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -10 to 60 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -20 to 85 |
| Degree of Protection | IP20 |
| Depth (mm) | 70 |
| Height (mm) | 110 |
| Interface | Ethernet (RJ45) |
| Permissible Humidity (Operation) | 5 % to 95 % (non-condensing) |
| Permissible Humidity (Storage/Transport) | 5 % to 95 % (non-condensing) |
| Width (mm) | 50 |
| Part Number | 2891002 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ethernet switch, 8 TP RJ45 ports, automatic detection of data transmission speed of 10/100 Mbps (RJ45), autocrossing function
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan