Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch FL SWITCH SFNB 4TX/FX 1pc

#Nomor SKU S028175452
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FL SWITCH SFNB 4TX/FX
Unit 1pc
Air Pressure (Operation) (kPa) 86 - 108(up to 1500 m above sea level)
Air Pressure (Storage/Transport) (kPa) 66-108(up to 3500 m above sea level)
Operating Ambient Temperature (°C) 0 to 60
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -20 to 85
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 70
Height (mm) 110
Permissible Humidity (Operation) 5 % to 95 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport) 5 % to 95 % (non-condensing)
Width (mm) 28
Part Number 2891027
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ethernet switch, 4 TP RJ45 ports, 1 FO port, 100 Mbps full duplex in SC-D format, automatic detection of data transmission speed of 10 or 100 Mbps (RJ45), autocrossing function

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan