TRUSCO Bushing (Busing/Bos) TBU32 1pc

#Nomor SKU S027597538
Wishlist
Rp39.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TBU32
Unit 1pc
Connection Diameter D1 G3/8 male screw
Connection Diameter D2 G1/4 female screw
Fluid Temperature (°C) -20 to 100
Fluid Used Water/air/oil
Material Brass (plated)
Maximum Working Pressure (MPa) 3.5
Width Across Flats (mm) 19
M Code 61025013
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan