EMC Lubricator Filter (Lubrikator) EL2000-02 (AL2000-02) 1pc

#Nomor SKU S026903187
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EL2000-02 (AL2000-02)
Unit 1pc
Series No. Round gauge series
Poer Size (inch) 1/4
Type Code Lubricator
Body Size 2000
Guaranteed Pressure Resistance (MPa) 1.5
Maximum Working Pressure (MPa) 1
Working Temperature (°C) 5~6
Recommended oil Turbine No.1 Oil ISOVG32
Bowl material Polycarbonate
Bowl Guard None
Entrance pressure (MPa) 0.15
Weight (kg) 0.22
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2021
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait