SHINWA Protactor (Busur Derajat) 62499 1pc

#Nomor SKU S025511208
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 62499
Unit 1pc
Diameter (mm) 90
Total Length of Blade (mm) 153
Graduation Plate Thickness (mm) 1.2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The scale is etched and doesn't remove because it uses a black chrome plate finish. Silver processing prevent the reflection of the surface, making the scale more readable. Convenient for angle measurement, scribing and length measurement. The double blade type can be measured to an acute angle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan