KRISBOW Oil Drain Tool Waste Oil Suction Extractor (Alat Penguras Oli) Er1205 1pc

#Nomor SKU S018047752
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Er1205
Unit 1pc
Tank Capacity (L) 90
Pre-Chamber Capacity (L) 8
Plastic Bowl Capacity (L) 12
Maximum Air Pressure (bar) 8
Suction Speed (L/minute) 1.5
Suction Hose (m) 2
Dimensions (LxWxH) (mm) 470x630x170
Berat (Kg) 11.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 10 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sisa oli (waste oil) pada industri otomotif tentunya membutuhkan perlakuan khusus agar tidak mengganggu dan tetap menjaga kelestarian lingkungan kerja. Drain Oil extractor EPR1205 dari Krisbow dapat Anda fungsikan untuk menghisap oli dan minyak sisa pembuangan dengan cepat dan menyimpannya dengan praktis tanpa menimbulkan polusi. Alat ini bekerja dengan cara menghisap oli menggunakan selang bertekanan udara dan menampungnya pada tangki berkapasitas total 90 liter. Sisa oli ini kemudian dapat digunakan kembali untuk keperluan lainnya.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Waste Oil Suction Drain Extractor

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan