KRISBOW Mesin Stamper Kuda Gxr120 70kg 13KN 1pc

#Nomor SKU S018035599
Wishlist
Rp37.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Gxr120
Unit 1pc
Engine Type Gasoline, Honda GXR120
Engine Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
Power (kW/hp) 2.7(3.6)
Fuel Tank Capacity (L) 2.8
Impact Force (kN) 13
Jumping Stroke (mm) 40-80
Shoe Size (mm) 340x285
Dimensions (cm) 70.3x34.5x102.8
Berat (Kg) 19.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk proses percepatan untuk memadatkan tanah timbun, gunakan mesin stamper dari Krisbow. Rammer tamping atau biasa disebut horse stamper dirancang untuk dapat melakukan pekerjaan pada kondisi yang keras sehingga tamping rammer memiliki keseimbangan yang baik, pengoperasian kontrol yang mudah, dan mampu bermanuver dengan baik di parit dan sekitar pipa.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Rammer Tamping 70kg 13kN GXR120

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan