KRISBOW Mesin Gerinda Graver 10119232 220V 1-12mm 1pc

#Nomor SKU S018021820
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10119232
Unit 1pc
Motor Power (kW/V/Ph) 0.25/220/1
Grinding Wheel Speed (rpm) 5000
Grinding Wheel Size (mm) Ø100 x 50 x Ø20
Clamping Range Collet (mm) Ø1 - Ø12
Vertical/Rear Angle (°) 0 - 40
Horizontal/Taper Angle (°) 0 - 180
Negative Angle (°) 0-52
Locking Position Turning Angle (°) 15-180
Travel Tool Holder (mm) 140
Fine Adjustment Tool Holder (mm) 18
Fine Adjustment Lenght Axis (mm) 6
Dimensions (LxWxH) (mm) 350x450x350
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Graver Grinder
Feature
Universally applicable by versatile slewing and setting options
To grind stamps, twist drills, electrodes, lathe tools, centring tips, etc.
Easy handling and operation

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan