KRISBOW Mesin Gerinda Graver

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)350x450x350
Grinding Wheel Size (mm)Ø100 x 50 x Ø20
Grinding Wheel Speed (rpm)5000
Clamping Range Collet (mm)Ø1 - Ø12
Fine Adjustment Lenght Axis (mm)6
Fine Adjustment Tool Holder (mm)18
Horizontal/Taper Angle (°)0 - 180
Locking Position Turning Angle (°)15-180
Motor Power (kW/V/Ph)0.25/220/1
Negative Angle (°)0-52
Travel Tool Holder (mm)140
Vertical/Rear Angle (°)0 - 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan