KINKI Rubber nozzle KN-RB 1pc

#Nomor SKU S015910295
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KN-RB
Unit 1pc
Total Length (mm) 30.0
Caliber (Ø mm) 2.5
Kegunaan Air blow on painted surfaces, glass surfaces and inside pipes, water and oil removal, dust blowing
Spesifikasi With Screw Connection O-ring
Material Brass, rubber (nozzle only)
Thread Length (mm) 8
Operating Temperature (°C) -10 to 80
Working Air Pressure Range (MPa) 0 to 1
Width Across Flats (mm) 14.0
Compatible Fluid Air
M Code 40168651
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The rubber at the tip of the nozzle reduces scratches on the work piece, allowing blow operation by pressing. Does not hurt the work area.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait