TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak) AT-AN1129 F30 1pc

#Nomor SKU S013418250
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-AN1129
Unit 1pc
Size (mm) 1.05x1.25
Dimension 1 (mm) 233
Dimension 2 (mm) 206
Dimension 3 (mm) 183
Dimension 4 (mm) 42
Material Aluminium
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Uk. 1.05x1.25 mm

Air-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu.

UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MM

Fungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure
Material : alumunium
Dimensi : 233mm 206mm 183mm
Feature
- Rubber grip handle more comfortable - Simply to add nail bullets

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan