OnePro Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik) OP-A103 1unit

#Nomor SKU S011477815
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OP-A103
Unit 1unit
Load Withstand (kg) 150
Material 100% Alumunium Alloy
Product Dimensions (cm) 94-440x50x10
Step Distance (cm) 30.0
height (A) (m) 0.9
height (B) (m) 4.4
Number of Steps 15
Maximum Loading Capacity (kg) 150
Certified EN 131
Spesifikasi Safety Rubber, Lock System, Rubber Feer
Height (m) 0.9-4.4
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2019
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.
Fitur
- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)
- Tahan beban sampai 150kg
- Ketebalan alumunium 1.3-1.5mm
- 15 anak tangga
- Terdapat system lock untuk mengunci stiap anak tangga
- Terdapat safety rubber untuk disandarkan didinding agar tidak licin
- Tidak ada kaki penyangga
- Mudah dibawa
- Kemasan didalam dus lengkap dengan mur & baut

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan