RIDGID Micro Inspection Camera CA-150 36848 1unit

#Nomor SKU S010914588
Wishlist
Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CA-150
Unit 1unit
Cable Reach 3ft (90cm) (Expandable to 30ft with optional extension)
Display 3.5inch Color LCD (320x240 Resolution)
Lighting 4 LED's with Adjustable Brightness
Power Source Batteries (4 x AA)
Catalog Number 36848
Camera Head (mm) Aluminium 17
Internal Memory 20 images
Image On screen only
Waterproof Camera head and Cable to 10ft (3 m) (when properly assembled)
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 July 2019
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The RIDGID micro CA-150 Inspection Camera allows you to perform more detailed visual inspections in even harder-to-reach areas. Capture up to 20 still images during inspections to playback on screen later. Illuminate dark spaces with adjustable LEDs on the waterproof camera head. Interchangeable camera heads for smaller spaces and longer reaches.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
- Capture up to 20 still images during inspections to playback on screen later
- Large 3.5" color display allows fast diagnosis in tight hidden spaces
- Includes a durable blow-molded case for protective storage and transportation
- Illuminate dark spaces with adjustable LEDs on the waterproof camera head
- Interchangeable camera heads for smaller spaces and longer reaches

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan