INOC Screwed End Ball Valve 304SRV20A 1225 1pc

#Nomor SKU S009056899
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 304SRV20A 1225
Unit 1pc
Nominal Diameter A 20
Nominal Diameter B 3/4
Total Length 59.0mm
Height 46mm
Handle Length D 85mm
Material Stainless Steel (SCS13A)
M Code 37072777
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-For water, oil, gas.
-Max pressure 5.49MPa (normal temperature static water)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait