Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi) Stocky 5 1200kg 1unit

#Nomor SKU S008364986
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Stocky 5
Unit 1unit
Stackability (Layers) 4
Length (mm/inch) 840/34
Pitch (mm) 50
Wire Diameter (mm) 5.6
External Diameter of Bearing Fixing Discs 100/44
Volume (m²) 0.52
Width (mm/inch) 800/32
Berat (Kg) 47.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 03 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Other sizes, capacities and features available on request.
- Bright zinc mesh panels and hot dip galvanised base as standard, epoxy coating available as an option.
- Option available include dividers, shelves and security lids.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan