NOGA Blade for Chamfering & Deburring (Pisau Deburring) BK3010 1set(10pcs)

#Nomor SKU S007860492
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp409.900 Harga normal Rp739.900
Persediaan
Diskon 44%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number BK3010
Unit 1set(10pcs)
Ironwork, Aluminum OK
Plastic OK
Blade Edge Angle 45degree Right Blade
Comments Minimum Hole Diameter 1.5mm
Material High-Speed Steel
Applicable Holder, Handle NG1000, SN Holder, S Holder
M Code 6707075
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Works best on holes as small as 1.5 mm Diameter.
For right hand users.

Application :
- Holes
- Straight Edge
- Curved Edge

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk