TRUSCO Torsion Spring (Per Spring) TTS061024C5 1bag

#Nomor SKU S007771028
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTS061024C5
Unit 1bag
Wire Diameter d 1mm
Mechanical Spring Constant 1.32
Allowable Displacement Amount 78°
Coil Inner Diameter D 6mm
Length L 24mm
Number of Rolls 5
M Code 8305665
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description





-Mechanical spring that is cylindricaly wound for using the twisting direction against the coil center line.




-As the coil diameter decreases when used in the direction to close the arm angle, thus the ideal diameter of the mechanical spring suppo

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan