NACHI IP Pump Seri IPH Gear Pump Internal Bertekanan Tinggi (Pompa Gir) IPH-6A-80-21 1unit

#Nomor SKU S005792151
Wishlist
Rp80.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IPH-6A-80-21
Unit 1unit
Pump Capacity 81.3cm3/rev
Mounting Method Mounting flange type clockwise rotation
Dimension D (mm) 32Φ
Maximum Working Pressure 30306MPa (kgf/cm2)
Dimension LA 241.5mm
Rated Pressure 25(255(MPa
Revolution Minimum 300. Highest 2000min-1(r.p.m)
LB Dimensions 111.5mm
M Code 09521057
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan