NACHI IP Pump Seri IPH Gear Pump Internal Bertekanan Tinggi (Pompa Gir)

Sebelum PPN:
Rp80.999.900
Spesifikasi
Mounting MethodMounting flange type clockwise rotation
Maximum Working Pressure30306MPa (kgf/cm2)
Dimension LA241.5mm
LB Dimensions111.5mm
Dimension D (mm)32Φ
Pump Capacity81.3cm3/rev
Rated Pressure25(255(MPa
RevolutionMinimum 300. Highest 2000min-1(r.p.m)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan