monotaro Three-Stage Slide Rail SR45-300 1set

#Nomor SKU S004447801
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SR45-300
Unit 1set
Thickness (mm) 12.7 (± 0.1)
Material steel
Surface Processing Unichrome plating
Set Contents One on each side
Weight (kg/set) 0.72
Travel Distance (mm) 305
Static Load Capacity (kg) 30
M Code 19788168
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a slide rail of three drawers which drawers can pull out completely.
Warning
* Please do not place objects more than load-bearing.  * Please do not leave it in the withdrawn state. * Please tighten the screw tightly when assembling.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan