monotaro Air Riveter Set M-6303K 1pc

#Nomor SKU S004443708
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M-6303K
Unit 1pc
Accessories 1/4 coupler x 1, air hose joint (1/4 5/16 each 1), Euler x 1, rivet (3/16 5/32 1/8 3/32 1 each), nosepiece (2.4 x 1 3.2 x 2 4.0 x 2 4.8 x 1), jaw case x 1, jaw case joint x 1, jaw x 1, jaw pusher x 1, jaw pusher spring x 1, frame O ring x 2, frame backup O ring x 1, oil Position O ring x 1, oil backup O ring x 1, return spring x 2, safety cap x 1, frame cap nut x 1, frame joint backup ring x 1, frame joint O ring x 2, valve pusher O ring x 1, Valve pusher spring x 2, valve x 1, valve cap O ring x 1, air piston ring x 1, air cylinder O ring x 1, spanner x 1, spanner gauge x 1, blow case x 1, joint nut x 1
Body Weight (kg) 1.46
Working Pressure (MPa) 0.62
Rivet Diameter: Range of Use(phi mm) 2.4/3.2/4.0/4.8
Air Outlet PT1/4
Tool tension (kgf) 840
Air Consumption (L/bottle) 1.1
M Code 11760674
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
* Please avoid using other than use.
Description
Because it is an air type, many rivets can be crimped easily.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan