TRUSCO Polyurethane Tube (Selang PU) TEN-10-10 B Blue 1roll

#Nomor SKU S004176404
Wishlist
Harga spesial Rp269.900 Harga normal Rp509.900
Persediaan
Diskon 47%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TEN-10-10 B
Unit 1roll
Color Blue
Body Material Polyurethane
Weight (g) 550
Operating Temperature Limits -5 to 60 degree C (compressed air) 0 to 40 degree C (water)
OutsidexInside Diameter (mm) 10x6.5
InnerxOutside Diameter (phi mm) 6.5x10
Maximum Working Pressure Compressed air 0.8MPa, Water 0.3MPa
Minimum Bending Radius (mm) 25
M Code 8376374
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification: Can be attached to the nut coupler. Confirm inner and outer diameters.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan