Sherwood Machine Reamer SHR0652230L HSS S/S SP/FL 8.00mm 1pc

#Nomor SKU S003750285
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHR0652230L
Unit 1pc
Number of Flutes 6
Reamer Diameter 8 mm
Overall Length 115 mm
Flute Length 58 mm
Flute Type Left Hand Spiral
Material High Speed Steel
Shank type Straight
Cutting Direction Right Hand
Reamer Type Fixed
Standards Met BS 328-4
Diameter Tolerance 0.012 - 0.006
Material Grade M2
Finish/Coating Steam Tempered
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan