BANDO Rib Ace Belt Type 6PK 2165mm 1pc

#Nomor SKU S003149157
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Rubber
Number of Ribs 6
Belt Length (mm) 2165
Center Distance (mm) 3.56
Thickness (mm) 4.8
Angle (°) 40
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 06 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.



Feature


- Highly efficient power transmission

- Can be used on small pulley drives and serpentine drives, eading to size reductions in transm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk