BANDO Belt SPZ Type (Van Belt) SPZ-2650 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPZ-2650 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Rubber |
| Effective Pitch Length (mm) | 2650 |
| Min Diameter Pulley (mm) | 225 |
| Width (mm) | 9.5 |
| Angle (°) | 40 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BANDO%20Belt%20SPZ%20Type%20(Van%20Belt)%20SPZ-2650%201pc/S003142899-1.jpg)