Oiles Corporation 500SP Bush SPB-354440 1set(2pcs)

#Nomor SKU S003097960
Wishlist
Harga spesial Rp1.199.900 Harga normal Rp2.799.900
Persediaan
Diskon 57%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SPB-354440
Unit 1set(2pcs)
Lainnya The point of such thrust load, please use in combination with OILES # 500SP washer.
Operating Temperature Range (°C) [No lubrication] -40 to +300, [regular lubrication] -40 to +150
Outside Diameter D (phi mm) 44(+0.025 to +0.009)
Length L(mm) 40(-0.1 to -0.3)
Inside Diameter d (phi mm) 35 (+ 0.050 to 0.025 +)
Compatible Washer SPW-3505
Tolerance Inner Diameter after Press Fitting (reference value) +0.046 to +0.021
Allowable PV Value (N/mm² m/s) [kgf/cm² m/minute] No lubrication: 1.65 [1010] periodic lubrication: 3.25 [1990]
Allowable Maximum Surface Pressure P (kgf/cm²) Static permissible surface pressure () 29 (98) [296 (1000)]
Allowable Maximum Speed V (m/s [m/minute]) No lubrication: 0.50 [30] periodic lubrication: 1.00 [60]
M Code 7200322
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Do not use in seawater.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan